Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
100
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,555
Šírka tváre – milimetre:
31
Šírka tváre - palce:
1,22
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Bushed
36G-8M-62-1610
Popis
CONTINENTAL 36G-8M-62-1610
Katalógové číslo výrobcu 36G-8M-62-1610
BDI # 21507254
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
98
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,546
Šírka tváre – milimetre:
66,675
Šírka tváre - palce:
2,625
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Priemer stúpania – milimetre:
91,67
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
101,854
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,546
Šírka tváre – milimetre:
40,132
Šírka tváre - palce:
1,58
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Bushed
P36-8M-30-1610 HT250
Popis
DODGE P36-8M-30-1610 HT250
Katalógové číslo výrobcu P36-8M-30-1610 HT250
BDI # 255170
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
100,076
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,555
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
91,67
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,609
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
101,854
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
3,546
Šírka tváre – milimetre:
23,368
Šírka tváre - palce:
0,92
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
91,669
Uchytávacia metóda:
Bushed