Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,183
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
85,725
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,129
Šírka tváre – milimetre:
46,05
Šírka tváre - palce:
1,813
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Heavy | Split Taper Bushing | Type 4
Priemer stúpania – milimetre:
80,848
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,35
Vonkajší priemer – milimetre:
85,09
Ostatné vlastnosti:
Split Taper Bushing | Type 1 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globálne číslo dielu GPN:
17152
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
4L | A | 5L | B
Veľkosť púzdra:
H
Počet drážok:
2
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,183
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
85,725
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
3,129
Šírka tváre – milimetre:
33,35
Šírka tváre - palce:
1,313
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Heavy | Split Taper Bushing | Type 4
Priemer stúpania – milimetre:
80,848
Uchytávacia metóda:
Bushed