HXT725ET ETV 6B TAPER BUSH REDUCER
Popis
DODGE HXT725ET ETV 6B TAPER BUSH REDUCER
Katalógové číslo výrobcu HXT725ET ETV 6B TAPER BUSH REDUCER
BDI # 271470
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Available
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
70
Druh redukcie:
Parallel
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
210,82
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
8,3
Ostatné vlastnosti:
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
19,16
GMTA040-24U15PN3
Popis
TSUBAKI GMTA040-24U15PN3
Katalógové číslo výrobcu GMTA040-24U15PN3
BDI # 24752654
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
120
Druh redukcie:
Inline
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
Non Brake Type
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12,795
Celková šírka - palce:
5,945
HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
Popis
TSUBAKI HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
Katalógové číslo výrobcu HMTA150-45H50V1 380V 50HZ
BDI # 23953357
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
1.5KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
36
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
16
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,63
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
18,642
SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001
Popis
SEW EURODRIVE SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001
Katalógové číslo výrobcu SA47DRS71S4/DH 850271044.12.12.001
BDI # 21596318
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Gear Motor
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
10
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
8
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,315
Ostatné vlastnosti:
Condensation Drain Hole
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
17,362
HMTA075-35H50PVN3
Popis
TSUBAKI HMTA075-35H50PVN3
Katalógové číslo výrobcu HMTA075-35H50PVN3
BDI # 23953359
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.75KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
36
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
Yes
Palec – metrický:
Metric
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,472
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
15,157