BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1083 210-CC 163.51 2-3/8 S SHFT
BDI # 296663
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
12,954
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,51
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
24,53
SF843BR-180K-B5-M1
Popis
BOSTON GEAR SF843BR-180K-B5-M1
Katalógové číslo výrobcu SF843BR-180K-B5-M1
BDI # 181239
Vlastnosti
Uchytávací rám:
56C
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,574
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,81
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
12
BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Popis
DODGE BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
Katalógové číslo výrobcu BB1283 210-CC 175.80 2-7/8 S SHFT
BDI # 296706
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,76
BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Popis
DODGE BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1283 210-CC 175.80 TAPERED
BDI # 297038
Vlastnosti
Uchytávací rám:
213TC/215TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,62
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Popis
DODGE BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1283 250-CC 175.80 TAPERED
BDI # 297055
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
9,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
20,066
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
0,79
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
26,6