BF1683 250-CC 6.61 TAPERED
Popis
DODGE BF1683 250-CC 6.61 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1683 250-CC 6.61 TAPERED
BDI # 297120
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
291,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
50,038
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,97
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
33,16
DTR090-006-0-RM090-39
Popis
BOSTON GEAR DTR090-006-0-RM090-39
Katalógové číslo výrobcu DTR090-006-0-RM090-39
BDI # 848493
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
291,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Metric
Ostatné vlastnosti:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
7,008
Celková šírka - palce:
3,543
BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69
Popis
DODGE BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69
Katalógové číslo výrobcu BB1483CN250TC/6.43A1ASI3.625X6.69
BDI # 296754
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
291,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,66
NTR23-006-0-RM060-23
Popis
BOSTON GEAR NTR23-006-0-RM060-23
Katalógové číslo výrobcu NTR23-006-0-RM060-23
BDI # 849216
Vlastnosti
Uchytávací rám:
Not Applicable
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
291,7
Druh redukcie:
Right Angle
Motor zahrnutý:
No
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Other Mount Flange Mounted
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
4,5
Celková šírka - palce:
2,76
BF1483 250-CC 6.43 TAPERED
Popis
DODGE BF1483 250-CC 6.43 TAPERED
Katalógové číslo výrobcu BF1483 250-CC 6.43 TAPERED
BDI # 297086
Vlastnosti
Uchytávací rám:
254TC/256TC
Nominálna maximálna vstupná hodnota:
40HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky:
291,7
Druh redukcie:
Right Angle
Palec – metrický:
Inch
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre:
37,084
Nominálna stredová vzdialenosť - palce:
1,46
Ostatné vlastnosti:
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Uchytávacia metóda:
Direct Mounted
Celková dĺžka - palce:
29,48