

1144361
球轴承
FAG
FAG
4206-BB-TVH
FAG FAG
描述
FAG 4206-BB-TVH ; 轴承/双列深沟球轴承
Ball Bearing; Double Row; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Plastic Cage; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
4206-BB-TVH
BDI部件号
1144361
详情
95.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/4206-BB-TVH/p/1144361
单价(不含税)
¥95.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
BDI- 墨西哥 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677966094
重量 / Kilogram
0.248
Product Group - BDI
B00152
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.547
产品明细
Ball Bearing
产品规格
Double Row; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Plastic Cage; C0-Medium Internal Clearance
详细描述
Ball Bearing; Double Row; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Plastic Cage; C0-Medium Internal Clearance