https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-2MV-2R-OPN-PH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhqTlM4eE1UQTNNakV6TURVME56YzBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZk1rMVdYekpTWDA5UVRsOVFTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDMyYzFmMjgxMTRiYThjZDhjNjA2ZjEwY2Q0ZDVkM2UyNjA0YjQ0NGY0ZTFmMzU3YjhiNGIxOWZjYmNlZDVlZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-2MV-2R-OPN-PH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhqTlM4eE1UQTNNakV6TURVME56YzBNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZk1rMVdYekpTWDA5UVRsOVFTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDMyYzFmMjgxMTRiYThjZDhjNjA2ZjEwY2Q0ZDVkM2UyNjA0YjQ0NGY0ZTFmMzU3YjhiNGIxOWZjYmNlZDVlZQ
29098483
角接触球轴承
TIMKEN
TIMKEN
2MV212WICRDUL
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MV212WICRDUL
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
2MV212WICRDUL
BDI部件号
29098483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MV212WICRDUL/p/29098483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
3.47
最低订购量
1
EAN条码
087796315426
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
轴承数量
2 (1 Pair)
预加载
Light
安装配组
Duplex
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Window Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.728
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; Phenolic Cage; 15 Degree; 2 (1 Pair)
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

