https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJobFl5OHhNRFEzT1RFd056SXhNVEk1TkM5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMzM5NTA0YzZmMzViOThjYjI4MDBmMTc3NTdkMzk5YjE5NmU2ZDZiZGQ4ZjI1M2RiNmU2YzU3M2NhZmUxM2Vk
664602
角接触球轴承
NACHI
NACHI
5201NR
NACHI NACHI
描述
NACHI 5201NR
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
5201NR
BDI部件号
664602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/5201NR/p/664602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4991893598353
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
Yes
保持架材料
Steel
接触角
20 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
5201 NR BNLS
重量/磅
0.13
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米