KBS BEARING
KBS BEARING
BAHB 311424
KBS BEARING KBS BEARING
描述
KBS BEARING BAHB 311424
Angular Contact Ball Bearing; 42MM Bore; 75MM Outside Diameter; 37MM Width
制造商部件号
BAHB 311424
BDI部件号
20074802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/BAHB-311424/p/20074802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
B00152
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
1.307
产品明细
Angular Contact Ball Bearing
产品规格
42MM Bore; 75MM Outside Diameter; 37MM Width
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 42MM Bore; 75MM Outside Diameter; 37MM Width
