https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-OPEN-BR-TS-DB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJobU1TOHhNREl6TlRNNE5qUTVOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY5UFVFVk9YMEpTWDFSVFgwUkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFlMzJlZGQyMzFkYWRmNmNjMWIzMjVmZGM2MzFiZjY5NGUwY2NlMWYyNTQyNTg3MWU1NjRhNmQ1MmRjMzMwMzE
22478295
角接触球轴承
KAYDON
KAYDON
KG070BROM
KAYDON KAYDON
描述
KAYDON KG070BROM
Angular Contact Ball Bearing; 7" Bore; 9" Outside Diameter; 2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
制造商部件号
KG070BROM
BDI部件号
22478295
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/KG070BROM/p/22478295
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Brass
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
2 (1 Pair)
安装配组
Duplex-Back to Back
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Thin Section
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
5.8
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 7" Bore; 9" Outside Diameter; 2" Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 30 Degree; 2 (1 Pair)
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米