

NTN
NTN
SF5235
NTN NTN
描述
NTN SF5235
Angular Contact Ball Bearing; 260MM Bore; 330MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap ring
制造商部件号
SF5235
BDI部件号
25267155
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SF5235/p/25267155
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
1.46
最低订购量
1
EAN条码
4550253073727
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
11.729
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 260MM Bore; 330MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap ring
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
12.992 英寸 | 330 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米