https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU1pOHhNRFF6TkRZek16SXdNemMwTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRWhmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjBhNDVmNTYxNTU0N2M1Yjk5Zjg1OTNlNmU4NjZhZjhiYjQ0MWIyOTgzM2Y1OWFhMmFlOTJkYTRjOGYwMzFlNw
18100645
精密球轴承
BARDEN
BARDEN
128HDL O-67
BARDEN BARDEN
描述
BARDEN 128HDL O-67
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 66MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
128HDL O-67
BDI部件号
18100645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/128HDL-O-67/p/18100645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364945121
重量 / Kilogram
7.49
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Spindle Bearing | Non Separable Relieved Outer Ring
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
128HDL
制造商内部编号
60549032
重量/磅
16.781
详细描述
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 66MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
2.598 英寸 | 66 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米