对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NSK 20TAC47BSUC10PN7B https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1-TAC-SU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd015OHhNRGcyTURVMU9EZzNOamN3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgxUkJRMTlUVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNTM2YzM2ZTk3NzMwNGYwMzk2YzMwYTk1Nzk0YjU1NDRmM2Q0NTFlYTBlNDMwM2NjMjY1NTc2MjY4MzQzZWQ
1412621 精密球轴承 

NSK NSK

NSK 20TAC47BSUC10PN7B

描述

NSK 20TAC47CSUHPN7 ; 杞存壙/涓濇潬鏀拺杞存壙

Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

20TAC47CSUHPN7

BDI部件号
1412621

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176975110
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
L00112
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity | Bore and OD are Exclusive All Others are ISO 4
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
20TAC47BSUC10PN7B
详细描述
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新