22845133
精密球轴承
TIMKEN
TIMKEN
2MM226WI QUX
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM226WI QUX
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 160MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM226WI QUX
BDI部件号
22845133
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM226WI-QUX/p/22845133
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796324039
重量 / Kilogram
25.87
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
4 (1 Quadruplex Set)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Quadruplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM226WI QUX
重量/磅
57.04
详细描述
Precision Ball Bearing; 130MM Bore; 230MM Outside Diameter; 160MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
9.055 英寸 | 230 毫米