https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmc0WkM4eE1EYzNNRE0zTVRJeE5UTTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWQyZjAyM2FlODY5NDhjZTFjMjNmNmI0ZTI4NDE3Mjk1ZjNkMTBiNDVjZTZjYmY1MzdhY2NmYzI3OTE0OTMzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1-O-PH-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmc0WkM4eE1EYzNNRE0zTVRJeE5UTTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZmVDE5UVNGOVRRbDh5U1RGUFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWQyZjAyM2FlODY5NDhjZTFjMjNmNmI0ZTI4NDE3Mjk1ZjNkMTBiNDVjZTZjYmY1MzdhY2NmYzI3OTE0OTMzNQ
22846138
精密球轴承
TIMKEN
TIMKEN
2MM9128WI SUX
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 2MM9128WI SUX
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
2MM9128WI SUX
BDI部件号
22846138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2MM9128WI-SUX/p/22846138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796325692
重量 / Kilogram
3.46
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
Extra Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
2MM9128WI SUX
重量/磅
7.62
详细描述
Precision Ball Bearing; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 33MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 | ABEC 9 | ISO P2 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米

