https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1-TAC-SU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd015OHhNRGcyTURVMU9EZzNOamN3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgxUkJRMTlUVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNTM2YzM2ZTk3NzMwNGYwMzk2YzMwYTk1Nzk0YjU1NDRmM2Q0NTFlYTBlNDMwM2NjMjY1NTc2MjY4MzQzZWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-PACTB1-TAC-SU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnd015OHhNRGcyTURVMU9EZzNOamN3TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRUZEVkVJeFgxUkJRMTlUVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdmNTM2YzM2ZTk3NzMwNGYwMzk2YzMwYTk1Nzk0YjU1NDRmM2Q0NTFlYTBlNDMwM2NjMjY1NTc2MjY4MzQzZWQ
NSK
NSK
35TAC72CSUHPN7
NSK NSK
描述
NSK 35TAC72CSUHPN7 ; 轴承/推力角接触球轴承
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
制造商部件号
35TAC72CSUHPN7
BDI部件号
20520438
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/35TAC72CSUHPN7/p/20520438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176945519
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
L00112
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
60 Degree
预加载
Heavy
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact Thrust Bearing | Ball Screw Support | High Capacity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.683
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 60 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material; 1 Rib Inner Ring and Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Universal Mounting Arrangement
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

