

SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
618/560-M P/5
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 618/560-M P/5
Precision Ball Bearing; 560MM Bore; 680MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
制造商部件号
618/560-M P/5
BDI部件号
26318984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/618-560-M-P-5/p/26318984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
93
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Brass
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Riveted Cage
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
重量/磅
93
详细描述
Precision Ball Bearing; 560MM Bore; 680MM Outside Diameter; 56MM Width; Open Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; Brass Cage Material; Not Applicable Raceway Type; Ball Bearing
宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米
外径
26.772 英寸 | 680 毫米