https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmczWlM4eE1EYzNNVEE1T0RrNU1qWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFOVVRGOURRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTBjMjllMjIzYjVhZGI2OGYyYjcxZGFmNGQ5ZDQ0M2Q5NjEyNzU5YzI1MjM2MmNlNTU4MzIxNmVhNjcwOWM2NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-STL-CB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmczWlM4eE1EYzNNVEE1T0RrNU1qWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVGTlNRbDlQWDFOVVRGOURRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTBjMjllMjIzYjVhZGI2OGYyYjcxZGFmNGQ5ZDQ0M2Q5NjEyNzU5YzI1MjM2MmNlNTU4MzIxNmVhNjcwOWM2NQ
SKF
SKF
6308/HC5C3
SKF SKF
描述
SKF 6308/HC5C3
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6308/HC5C3
BDI部件号
1260933
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6308-HC5C3/p/1260933
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572115220
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Corrosion Resistant Ball | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6308/HC5C3
重量/磅
1.389
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

