https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMVlpOHhNREk1TXpRd05UUTFNREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgxTlVURjlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwNDAwMDQ4NTJjYjRhM2YxY2MwNDQ2ZGQ5YjAxZGYwOGM4ZmU3MjBmZmZkNTE2Yzg4ZTRkYTljNTVjYzY1NzY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-O-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMVlpOHhNREk1TXpRd05UUTFNREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw5UFgxTlVURjlUUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwNDAwMDQ4NTJjYjRhM2YxY2MwNDQ2ZGQ5YjAxZGYwOGM4ZmU3MjBmZmZkNTE2Yzg4ZTRkYTljNTVjYzY1NzY
221014
精密球轴承
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
6318 P/6 C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 6318 P/6 C/3
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
6318 P/6 C/3
BDI部件号
221014
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6318-P-6-C-3/p/221014
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075142267
重量 / Kilogram
4.91
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
制造商货号
6318 P/6 C/3
重量/磅
10.8
详细描述
Precision Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open Enclosure; ABEC 3 | ISO P6 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

