https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PH-CB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWVM4eE1EYzNNREUzTlRjNE56QXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlVFRkRRakZRWDA5ZlVFaGZRMEpmTWtreFQxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxYTVlYjYxYTc2ZGUzMGI2MjVlN2U4YzA5NWFmYjJjOTBlNDAxOTlkMzdiMDljNTFkOGUxNDdiNDJmMmRiZTI4
SKF
SKF
71922 ACD/HCP4ADGA
SKF SKF
描述
SKF 71922 ACD/HCP4ADGA
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 150MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
制造商部件号
71922 ACD/HCP4ADGA
BDI部件号
1268973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/71922-ACD-HCP4ADGA/p/1268973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571307015
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Ceramic
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
25 Degree
预加载
Light
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | High Precision | Hybrid | Corrosion Resistant Ball
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
71922 ACD/HCP4ADGA
重量/磅
3.435
详细描述
Precision Ball Bearing; 110MM Bore; 150MM Outside Diameter; 40MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米

