对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BSA 207 C/DFB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PACB1P-O-PL-SB-1I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnME1pOHhNREl6TlRNNU5qTTFPREUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRUZEUWpGUVgwOWZVRXhmVTBKZk1Va3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTM3YjMzZDExNjZlMjU1YTk4MjRlOTA2ZmY2OTY5ZGFiNjQwYTYyNTdmMjA0NmZlMWI0NjlkMmQyNTQxM2NjZg
18687338 精密球轴承 

SKF SKF

BSA 207 C/DFB

描述

SKF BSA 207 C/DFB

Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

制造商部件号

BSA 207 C/DFB

BDI部件号
18687338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570997118
重量 / Kilogram
0.664
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
62 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
保持架材料
Polyamide
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Face to Face
磨平
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact | Super Precision
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
重量/磅
0.029
详细描述
Precision Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 34MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新