https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-NL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVl5OHhNRFF6TkRZeU9UTTJPVGc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZUa3hmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODhiODFkMjA1NTY4MjRlZWEwNDUzMzYxZDViOTk3OGJiZDM3Y2I0NDI0YTliNDVmZDU1ZGJkYjM3OGI0Mjhk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-PSRB-2SL-NL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJobVl5OHhNRFF6TkRZeU9UTTJPVGc0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZUa3hmVTBKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODhiODFkMjA1NTY4MjRlZWEwNDUzMzYxZDViOTk3OGJiZDM3Y2I0NDI0YTliNDVmZDU1ZGJkYjM3OGI0Mjhk
TIMKEN
TIMKEN
MM312PPCRFS381A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN MM312PPCRFS381A
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
制造商部件号
MM312PPCRFS381A
BDI部件号
24622064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/MM312PPCRFS381A/p/24622064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992127822
重量 / Kilogram
1.765
Product Group - BDI
B04270
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Phenolic Cage Material
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米

