https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneU9DOHhNRFF4T0RZNE1USXhOekExTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OWRmMWI2ODFjNDk4ZTg2ZTBmOWRjZWIyMWIzMDgxYmJjNTJkYzhkNmEzYTFiNDkzMDhiNGYzZWVkYmQ4MGQw
18119482
自调心球轴承
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
1207K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 1207K
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
制造商部件号
1207K
BDI部件号
18119482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1207K/p/18119482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675011857
重量 / Kilogram
0.323
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-207
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1207K
重量/磅
0.66139
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米