

SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
TB-8016-402
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING TB-8016-402
Thrust Ball Bearing; 31" Bore; 40-3/8" Outside Diameter; 5-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
TB-8016-402
BDI部件号
26335895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/TB-8016-402/p/26335895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
504
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
504
详细描述
Thrust Ball Bearing; 31" Bore; 40-3/8" Outside Diameter; 5-1/2" Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径2
0 英寸 | 0 毫米
外径
40.375 英寸 | 1025.525 毫米
孔径1
31 英寸 | 787.4 毫米