

26335950
推力球轴承
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
W-7
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING W-7
Thrust Ball Bearing; 7" Bore 1; 7-1/8" Bore 2; 10-1/8" Outside Diameter; 2-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
制造商部件号
W-7
BDI部件号
26335950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/W-7/p/26335950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
25
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
25
详细描述
Thrust Ball Bearing; 7" Bore 1; 7-1/8" Bore 2; 10-1/8" Outside Diameter; 2-5/8" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
10.125 英寸 | 257.175 毫米
高度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径1
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径2
7.125 英寸 | 180.975 毫米