22375213
法兰带座轴承
MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
29711307
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING 29711307
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
29711307
BDI部件号
22375213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/29711307/p/22375213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
23.33
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
51.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-7/16" Bore; 9.9" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
3.141英寸 | 79.781毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
螺栓分布圆名义直
9.9英寸 | 251.7毫米