https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-F4BDL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMFlTOHhNRFF5TWpRM09UQTJNVEF5TWk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSalJDUkV4Zk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc2MDA0ZTA4MzE4NTk1NzI5MWU2MWFjOTM1YTBkZWVlYzVlNjljNDIzZWQxNjU4ZDk3YWU1YWY0ZGYyNTIyZA
260085
法兰带座轴承
DODGE
DODGE
F4B-DL-104
DODGE DODGE
描述
DODGE F4B-DL-104 128782 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
F4B-DL-104
BDI部件号
260085
详情
707.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/F4B-DL-104/p/260085
单价(不含税)
¥707.00 / 套
¥2,395.00 / 套 BDIExpress
¥2,395.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475890569
重量 / Kilogram
1.889
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-104
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-DL-104
制造商内部编号
128782
重量/磅
4.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米