![FB-S2-115R-EC KIT](/medias/INDDODFBXXXX-FBS2-3BLT-SSW-DI-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd1lTOHhNRGN4TVRJek1UYzVNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa0pUTWw4elFreFVYMU5UVjE5RVNWOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjgwNzFlYTgyY2RhN2Q3ZDc1Y2JkMzA1NWFlMDg4NWNiZjgxYmFiZTEyNTZjMjAwNDNkNjU2YmE0ZmEzN2QwZA)
![FB-S2-115R-EC KIT](/medias/INDDODFBXXXX-FBS2-3BLT-SSW-DI-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd1lTOHhNRGN4TVRJek1UYzVNVEV6TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa0pUTWw4elFreFVYMU5UVjE5RVNWOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjgwNzFlYTgyY2RhN2Q3ZDc1Y2JkMzA1NWFlMDg4NWNiZjgxYmFiZTEyNTZjMjAwNDNkNjU2YmE0ZmEzN2QwZA)
22268152
法兰带座轴承
DODGE
DODGE
FB-S2-115R-EC KIT
DODGE DODGE
描述
DODGE FB-S2-115R-EC KIT
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-15/16" Bore; 1.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
FB-S2-115R-EC KIT
BDI部件号
22268152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-S2-115R-EC-KIT/p/22268152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477467554
重量 / Kilogram
3.302
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-115R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With EC Kit
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
661302
重量/磅
7.3
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-15/16" Bore; 1.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.84英寸 | 72.136毫米