SKF
SKF
FYNT 65 F
SKF SKF
描述
SKF FYNT 65 F
Flange Block Bearing; 3 Bolt Triangular Flange Block; 65MM Bore; 152MM Bolt Circle Diameter; 132.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
FYNT 65 F
BDI部件号
1302193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FYNT-65-F/p/1302193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574487639
重量 / Kilogram
9.47
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Stepped Sleeve
壳体形状
3 Bolt Triangular Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213 E
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
22.70761
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Triangular Flange Block; 65MM Bore; 152MM Bolt Circle Diameter; 132.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Stepped Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
5.2 英寸 | 132.2 毫米
螺栓分布圆名义直
6英寸 | 152毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米