775809
法兰带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
QVFX22V100ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVFX22V100ST
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 100MM Bore; 297MM Bolt Circle Diameter; 211.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QVFX22V100ST
BDI部件号
775809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVFX22V100ST/p/775809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450337694
重量 / Kilogram
15.89
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVFX22V100ST
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 100MM Bore; 297MM Bolt Circle Diameter; 211.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓间距
8.311 英寸 | 211.1 毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.9毫米
螺栓分布圆名义直
11.7英寸 | 297毫米