https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-SR2-FC-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJobE15OHhNREF5T0RVM01UazFNVEV6TkM5SlRrUllXRmhHUWxoWVdGaGZVMUl5WDBaRFh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiODRhMGZkM2E5ZTRiNzJjYmUzMjE2NGVlZDRhMjM3NmJlMGYxN2E1NTJhY2E4ZDZkMTA0N2JkNGYwMzBmMzM
23237815
法兰带座轴承
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SR2-FC-215R3NE
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SR2-FC-215R3NE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.302" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
SR2-FC-215R3NE
BDI部件号
23237815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SR2-FC-215R3NE/p/23237815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067531922
重量 / Kilogram
13.154
Product Group - BDI
B04311
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
476215-215
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
29
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-15/16" Bore; 7-1/2" Bolt Circle Diameter; 5.302" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Ductile Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓间距
5.302 英寸 | 134.671 毫米
内圈长
3.63英寸 | 92.202毫米
壳体导向深
2英寸 | 50.8毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
螺栓分布圆名义直
7.5英寸 | 190毫米