https://www.bdiexpress.com/medias/INDICIFBXXXX-SUCSFB-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnek1TOHhNRE13TXprNE5ETTJPVFk1TkM5SlRrUkpRMGxHUWxoWVdGaGZVMVZEVTBaQ1h6TkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkZDU5YWRlMTM5YzM2M2ZmNjJhMzY5NmJjMTIzZDhiNDEyNWMxYjlhZmNjZDEyMWJlYWZjNGVhNjVmMTJkZmY
519717
法兰带座轴承
IPTCI
IPTCI
SUCSFB 205 25MM L3
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SUCSFB 205 25MM L3
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
SUCSFB 205 25MM L3
BDI部件号
519717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUCSFB-205-25MM-L3/p/519717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067572856
重量 / Kilogram
0.861
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC205
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant | Stainless Steel Insert | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
SUCSFB 205 25MM L3
重量/磅
1.9
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 25MM Bore; 28.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.126 英寸 | 28.6 毫米