https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-WIRBB-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEzTmpVNE1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlYwbFNRa0pmVEVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5YzEyZWNhOGVlNTZlMjE3ZGI3ODg4NzQ1YzI5ZjQ1NjM1NzJlZTNiN2E3MTFlYjM2ODZlMmU3MjcwNDdh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMINSERT-WIRBB-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEzTmpVNE1UUXdOaTlOUmxKVVNVMUpUbE5GVWxSZlYwbFNRa0pmVEVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWY5YzEyZWNhOGVlNTZlMjE3ZGI3ODg4NzQ1YzI5ZjQ1NjM1NzJlZTNiN2E3MTFlYjM2ODZlMmU3MjcwNDdh
TIMKEN
TIMKEN
1107KRR
TIMKEN TIMKEN
描述
FAF 1107KRR ; 轴承/外球面轴承
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
制造商部件号
1107KRR
BDI部件号
1310033
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%9C%86%E6%9F%B1%E5%A4%96%E5%BE%84/1107KRR/p/1310033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796055346
重量 / Kilogram
0.526
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
2.016英寸 | 51.206毫米

