对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

NPC012RPC https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-NPC-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMk1TOHhNRGN4TVRJMk1UQTFNamsxT0M5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDA1UVExOUZRMTlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ0ZjdhZmI5NmZmMGYwOTFlMjEwMWIxYjdjMmRiZGI1N2I2NzExZGMzNzA4YTA5NGZmZjdjM2Q1MTkxYmQ1NDI
1226196 轴承圆柱外径 

NTN NTN

NPC012RPC

描述

NTN NPC012RPC

Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring

制造商部件号

NPC012RPC

BDI部件号
1226196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359491524
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新