https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GAY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhqWXk4eE1EYzJPVEUxTURrek5UQTNNQzlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRCV1Y5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGMxNmY2NWRlNGU3MTI4ODM5MDE2ZGE1NWM0NjUxMzZkYWJkZTgwYzk1MmNmZmMwYTRhNzZiODYzNWFlNDg2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GAY-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmhqWXk4eE1EYzJPVEUxTURrek5UQTNNQzlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRCV1Y5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGMxNmY2NWRlNGU3MTI4ODM5MDE2ZGE1NWM0NjUxMzZkYWJkZTgwYzk1MmNmZmMwYTRhNzZiODYzNWFlNDg2MQ
INA
INA
GAY50-XL-NPP-B
INA INA
描述
INA GAY50-XL-NPP-B ; 轴承/带座轴承
Insert Bearing; 50MM Bore; 43MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INA GAY50-XL-NPP-B
BDI部件号
1173089
详情
126.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/GAY50-XL-NPP-B/p/1173089
单价(不含税)
¥126.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802803839
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GAY50NPPB
重量/磅
1.367
详细描述
Insert Bearing; 50MM Bore; 43MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

