https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-PPA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnNE1DOHhNRFkwT1RNek1EZzNOalEwTmk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxQlFRVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2ZTBhOTIxNTA2NmI1ZDQ2MGE3ZjBlYWZkZjUxMDgxM2NmZmEwNDM1ZTVjZTk2YWRjZGRmMmI5YTJmN2UwYzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-GT-PPA-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnNE1DOHhNRFkwT1RNek1EZzNOalEwTmk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDBkVVgxQlFRVjlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg2ZTBhOTIxNTA2NmI1ZDQ2MGE3ZjBlYWZkZjUxMDgxM2NmZmEwNDM1ZTVjZTk2YWRjZGRmMmI5YTJmN2UwYzU
DODGE
DODGE
INS-GTM-85M
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-GTM-85M
Insert Bearing; 85MM Bore; 71.095MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 160MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-GTM-85M
BDI部件号
19377048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-GTM-85M/p/19377048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475992829
重量 / Kilogram
4.227
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty | Thin Wall Adapter Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
129899
重量/磅
9.32
详细描述
Insert Bearing; 85MM Bore; 71.095MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 34MM Outer Race Width; Spherical; 160MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
内圈长
2.799英寸 | 71.095毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

