https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-AS-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaU5pOHhNRFF5TWpRME5EWTROek01TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsUVgwRlRYMU5RWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NzRmNjdhZTA1MGQ5NzNhMDlhMmM3YWMyMjE5MDUxYjBmOGJmOWI4OTNiYzI0ZDlkNTQ3MzgxYzg1YTRmYTYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-IP-AS-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaU5pOHhNRFF5TWpRME5EWTROek01TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBsUVgwRlRYMU5RWHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4NzRmNjdhZTA1MGQ5NzNhMDlhMmM3YWMyMjE5MDUxYjBmOGJmOWI4OTNiYzI0ZDlkNTQ3MzgxYzg1YTRmYTYw
DODGE
DODGE
INS-IP-400R
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-IP-400R
Insert Bearing; 4" Bore; 4-45/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-7/8" Outer Race Width; Spherical; 7.087" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-IP-400R
BDI部件号
247419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-IP-400R/p/247419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475313099
重量 / Kilogram
5.851
Product Group - BDI
M06288
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
滚动体
Spherical Roller Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-IP-400R
制造商内部编号
70907
重量/磅
12.9
详细描述
Insert Bearing; 4" Bore; 4-45/64" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 1-7/8" Outer Race Width; Spherical; 7.087" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Rubbing Seal; Tapered Adapter Sleeve Mounting Method; No Snap Ring; Spherical Roller Bearing Rolling Element
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
内圈长
4.703英寸 | 119.456毫米
外圈宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米

