https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczT0M4eE1EYzJPRFEwTkRNMU9EWTROaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5EWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhOTQyYzI0MWVhZGI5NjczMTc2ZjI5N2U3ZmNmMjExYTE5ODNlYmVhZWJhN2Y1MDllYzllOWJmZGM1ZGZlNjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmczT0M4eE1EYzJPRFEwTkRNMU9EWTROaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5EWDFOVFgxTlFYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRhOTQyYzI0MWVhZGI5NjczMTc2ZjI5N2U3ZmNmMjExYTE5ODNlYmVhZWJhN2Y1MDllYzllOWJmZGM1ZGZlNjI
258305
轴承弧面外径
DODGE
DODGE
INS-SC-203
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SC-203
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SC-203
BDI部件号
258305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SC-203/p/258305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475225781
重量 / Kilogram
0.894
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-SC-203
制造商内部编号
123348
重量/磅
1.97
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; 1-27/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米

