https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SXR-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhtTXk4eE1EYzJOemsyTkRRd05UYzVNQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5ZVWw5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjViYmQ5ZTcxODBiZGQxNzMwNTA1YThiMTJmYzhkYWMyYjBhYzBjYThhMmE3NTViYmJiMTg3NjYzNmNmZTE5ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-SXR-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmhtTXk4eE1EYzJOemsyTkRRd05UYzVNQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMU5ZVWw5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjViYmQ5ZTcxODBiZGQxNzMwNTA1YThiMTJmYzhkYWMyYjBhYzBjYThhMmE3NTViYmJiMTg3NjYzNmNmZTE5ZQ
DODGE
DODGE
INS-SXR-200L
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-SXR-200L
Insert Bearing; 2" Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-SXR-200L
BDI部件号
261296
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-SXR-200L/p/261296
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475777952
重量 / Kilogram
1.46
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-SXR-200L
制造商内部编号
131934
重量/磅
3.4
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 2-13/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米

