https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-VSC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmc1TlM4eE1EYzJPREE1T0RFNU56VXpOQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVpUUTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTIzZjUyMWMwYmYxYTc5ODk3NzJiNjYxNjM3MTk1NGFjZmU0NjljZDk3ZTBiMTQxZTE0MDk0MTcyZmVmZDRhOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-BAL-VSC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmc1TlM4eE1EYzJPREE1T0RFNU56VXpOQzlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVpUUTE5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTIzZjUyMWMwYmYxYTc5ODk3NzJiNjYxNjM3MTk1NGFjZmU0NjljZDk3ZTBiMTQxZTE0MDk0MTcyZmVmZDRhOQ
DODGE
DODGE
INS-VSC-17M
DODGE DODGE
描述
DODGE INS-VSC-17M
Insert Bearing; 17MM Bore; 23.8MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
INS-VSC-17M
BDI部件号
258886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/INS-VSC-17M/p/258886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475797073
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Intermediate Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
INS-VSC-17M
制造商内部编号
125636
重量/磅
0.22
详细描述
Insert Bearing; 17MM Bore; 23.8MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 13MM Outer Race Width; Spherical; 40MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
内圈长
0.937英寸 | 23.8毫米

