https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBBWIRE-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTkM4eE1EZ3lNVFEzTmpjeE1qUTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNWMGxTUlY5TVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNjBiMGI4MDI5OTlmM2ZlZTY4NWZlODMxYmJjMzljY2ZkMzViNGIyMGJkZGIxMDQzYWYxYjYyZjEyNWFiZmY1
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-IBBWIRE-LC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTkM4eE1EZ3lNVFEzTmpjeE1qUTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlNVSkNWMGxTUlY5TVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNjBiMGI4MDI5OTlmM2ZlZTY4NWZlODMxYmJjMzljY2ZkMzViNGIyMGJkZGIxMDQzYWYxYjYyZjEyNWFiZmY1
TIMKEN
TIMKEN
RA200RRB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RA200RRB
Insert Bearing; 2" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
RA200RRB
BDI部件号
1371319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/RA200RRB/p/1371319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 25 |
| BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796054035
重量 / Kilogram
1.136
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Standard Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RA200RRB AG
重量/磅
2.12
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.945" Outer Race Width; Spherical; 3.937" Outside Diameter; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.906英寸 | 48.4毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

