22361378
轴承弧面外径
TRITAN
TRITAN
SB205-15G
TRITAN TRITAN
描述
TRITAN SB205-15G
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Full Cover Metal Shroud Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
SB205-15G
BDI部件号
22361378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/SB205-15G/p/22361378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0888569041173
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Full Cover Metal Shroud
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.37
详细描述
Insert Bearing; 15/16" Bore; 1-1/16" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Full Cover Metal Shroud Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米


