https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHINSERT-BAL-UC2-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMU5pOHhNREk1TXpRNE56TXdORGN6TkM5SlRrUkdXVWhKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRE1sOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzNjEzZTI4MjdhMTE5NDYwNzUxOWExZmIxYjViMWIzNTFhZWU3ODEyY2FiNDRhNzQwZGNlMTdiYjFiZGU1OGY
17916076
轴承弧面外径
FYH
FYH
UC20412
FYH FYH
描述
FYH UC20412
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC20412
BDI部件号
17916076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC20412/p/17916076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Snap Ring Groove
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.35274
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 1.85" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米