107249
轴承弧面外径
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UC208-24
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UC208-24
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UC208-24
BDI部件号
107249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UC208-24/p/107249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250108664
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC208-24
重量/磅
1.37
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米