119068
轴承弧面外径
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UE206-20MZ20
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UE206-20MZ20
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.567" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
UE206-20MZ20
BDI部件号
119068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UE206-20MZ20/p/119068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250250769
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Steel Cage | Accu-Lok Collar Locking
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.8
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.567" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Concentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米