https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-UBBU-UG332L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJneE5DOHhNRE0wTXpFNU9UUXdPREUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZWVUpDVlY5VlJ6TXpNa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNkNWU5ZTUxOWVjYzQ2ZTA1OTYyOTA5Njc2MDVhZDEzYjYxOTNmNTUzZmRkN2U2ZWJjN2FkODdiZmY0MWQ3NmM
26250349
轴承弧面外径
LINKBELT
LINKBELT
UG347JL18A4
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT UG347JL18A4
Insert Bearing; 2.937" Bore; 4-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.693" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Clearance Seal; Concentric Collar Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
10438556
BDI部件号
26250349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/UG347JL18A4/p/26250349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
13.3
最低订购量
1
EAN条码
662864300780
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Clearance
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Set Collar
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
10438556
重量/磅
13.3
详细描述
Insert Bearing; 2.937" Bore; 4-3/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 1.693" Outer Race Width; Spherical; 6.299" Outside Diameter; Relubricatable; Clearance Seal; Concentric Collar Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.937 英寸 | 74.6 毫米
外圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
内圈长
4.094英寸 | 103.988毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米