https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-E-P4B-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJobE5pOHhNREkxTURjMU5EUTVNRE01T0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5RlgxQTBRbDlVVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmRmNmE5ZjVlOTdjNmVmZDMwNGNhNzBjNzM2YTZhZGRjYjEzNjA3MzdmYWJjYjljN2Q3ZGMwNmQ3OGJkYTJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-4BLT-E-P4B-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJobE5pOHhNREkxTURjMU5EUTVNRE01T0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZORUpNVkY5RlgxQTBRbDlVVWtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmRmNmE5ZjVlOTdjNmVmZDMwNGNhNzBjNzM2YTZhZGRjYjEzNjA3MzdmYWJjYjljN2Q3ZGMwNmQ3OGJkYTJl
TIMKEN
TIMKEN
E-P4B-TRB-3 15/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN E-P4B-TRB-3 15/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
E-P4B-TRB-3 15/16
BDI部件号
1355723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-P4B-TRB-3-15-16/p/1355723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893601816
重量 / Kilogram
53.903
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
E-P4B-TRB-3 15/16
重量/磅
71
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
12.25 英寸 | 311.15 毫米
最大螺栓间距
12.75 英寸 | 323.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米