

247115
带座轴承
DODGE
DODGE
P2B-S2-300L
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B-S2-300L
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B-S2-300L
BDI部件号
247115
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B-S2-300L/p/247115
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475306350
重量 / Kilogram
10.23
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-300L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-S2-300L
制造商内部编号
070332
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-5/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.594英寸 | 91.288毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
最大螺栓间距
8.313 英寸 | 211.15 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
最小螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米