![PLB6855R](/medias/INDL-BPBXXXX-PLB6800-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0RjME1qYzJPRFkzTUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDTmpnd01GOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NDMwNjBjMjcyYmFlMWMwNDllNWJkZmI2YTdlOWUxMDlkMmEzMTgzNDkwYmViMmJmYTYwZTdmMDZhZDcwZDJm)
![PLB6855R](/medias/INDL-BPBXXXX-PLB6800-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJobU15OHhNREl3T0RjME1qYzJPRFkzTUM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDTmpnd01GOHlRa3hVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NDMwNjBjMjcyYmFlMWMwNDllNWJkZmI2YTdlOWUxMDlkMmEzMTgzNDkwYmViMmJmYTYwZTdmMDZhZDcwZDJm)
575053
带座轴承
LINKBELT
LINKBELT
PLB6855R
LINKBELT LINKBELT
描述
LINK-BELT PLB6855R ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
LINK-BELT PLB6855R
BDI部件号
575053
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLB6855R/p/575053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327117580
重量 / Kilogram
34.88
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220LBKC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB6855R
制造商内部编号
5811758
重量/磅
71
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米