https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnME1TOHhNREk1TXpRM09UZ3dNRGcyTWk5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjhiZjkxM2UyZjM4ZDVmMjAyZjM4NGI0ZWRkYTVjNTAzZDM2YTRjZjE5NzJjMTgzN2RlNDc0ZTg3MTI3MTY4MQ
114715
带座轴承
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCP216
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI UCP216 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 220MM Minimum Bolt Spacing; 244MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP216
BDI部件号
114715
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCP216/p/114715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250265138
重量 / Kilogram
9.398
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC216
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCP216
重量/磅
22.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 220MM Minimum Bolt Spacing; 244MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
最小螺栓间距
8.661 英寸 | 220 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
最大螺栓间距
9.606 英寸 | 244 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米